Ledvance - LC RF Fjernkontroll for Tunable White LED moduler - 4058075435926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 58,5 mm
Høyde - 9 mm
Dybde - 107 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075435926
Elnummer
6600969
Leverandørens varenummer
4058075435926
Typebeskrivelse
6600969
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
58,5 mm
Høyde:
9 mm
Dybde:
107 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


