Ledvance - LED 1906 EDISON ST48 25 DIM 822 GOLD E14 - 4058075849600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075849600
Elnummer
3780464
Leverandørens varenummer
4058075849600
Typebeskrivelse
3780464
LEDVANCE Vintage 1906 produkter er en vintage design serie som tilbyr dimbare dekorative lyskilder i ulike design. Disse er tilgjengelig i ulike størrelser og farger og egner seg særdeles godt som dekorativ belysning i nedhengdte pendel eller sokkel armaturer for gulv eller bord. Varier og mix farger og størrelser etter eget ønsker, bare kreativiteten stopper deg.
Produktfordeler
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi
Produktfunksjoner
- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks Ra: ≥ 80; konstant fargerenhet
Teknisk info for dette produktet:
2,8W, E14, 320 °, 250lm, Levetid (L70/B50) 15 000T, 89lm/W, ≤6sdcm, 2200K, 220-240V, Ra80
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi
Produktfunksjoner
- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks Ra: ≥ 80; konstant fargerenhet
Teknisk info for dette produktet:
2,8W, E14, 320 °, 250lm, Levetid (L70/B50) 15 000T, 89lm/W, ≤6sdcm, 2200K, 220-240V, Ra80
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact


