Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LED BULKHEAD Comp RC 840lm Ra80 V SORT IP65 IK10 - 4099854290480

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED BULKHEAD Comp RC 840lm Ra80 V SORT IP65 IK10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854290480

Elnummer

3317157

Leverandørens varenummer

4099854290480

Typebeskrivelse

BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK

LEDVANCE BULKHEAD RC tilbyr unik fleksibilitet takket være Multi Select. Fargetemperaturen (Multi Color – MC) er justerbar til 3000 K og 4000 K. I tillegg er kraften valgbar (Multi Lumen – ML) på driveren, og gjør lysstrømmen justerbar i 3 trinn, fra 500 til maksimalt 840 lumen. Med en høy IP65-klassifisering er dette produktet perfekt for bruk i støvete og fuktige områder, mens den høye IK10-vurderingen sikrer at den tåler hærverk og røff håndtering. Dette gjør den ideell for offentlig installasjon områder som verandaer, ganger, trappeoppganger, ganger og underganger.
Huset (hvitt eller svart) og dekselet er laget av UV-bestandig PC. Armaturet er designet for enkel installasjon med flere monteringsmønstre og plug-in terminaler for verktøyfri tilkobling.

Egenskaper innenfor produkt serien:
- ROBUST: IP65 og IK10 for optimal beskyttelse
- MULTI SELECT: Justerbar lysmengde og fargetemperatur
- ALLSIDIG: Tilgjengelig med På/Av, Sensor, Nødbelysning og Sensor / Nødbelysningsløsninger*
- HØY KVALITET: ENEC sertifisering, 5-års garanti
- Designet med flere installasjonerog plug-in terminaler for hurtigmontering (inkludert).
- Sensorversjoner med justerbar dip-switch for dagslys, brenntid og deteksjonsområde.
- Utslag på begge kortsidene.
- Hus laget av UV-bestandig PC
- Fleksibelt oppsett før installasjon.


Teknisk info:
3000K/4000K 840lm/690lm/500lm Ra>80 125 ° 50 000 Timer (L70/B50) 5 sdcm 220-240 V

Anbefalte Bruksområder er bl.a Direkte erstatning for armaturer med lysrør, ganger, trapper, inngangspartier, passasjer, underganger og offentlige områder.

Utstyr/tilbehør
Monteringsskruer og plugger medfølger
Anti-tyveri skrue inkludert

For garanti se www.ledvance.no/garanti