Ledvance - LED CL GLB O 100 818 110lm E27 DIM Smoke GLOBE - 4058075846081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
LEDVANCE Vintage 1906 produkter er en vintage design serie som tilbyr dekorative lyskilder i ulike design og farger. I Globe O- serien tilbys det dimbare LED-lyskilder som dekorative lyspærer med en unik LED Tråd teknologi uten filament. Disse er tilgjengelig i ulike størrelser og farger og egner seg særdeles godt som dekorativ belysning i nedhengdte pendel eller sokkel armaturer for gulv eller bord. Varier og mix farger og størrelser etter eget ønsker, bare kreativiteten stopper deg.
Produktfordeler:
- Levetid: inntil 25 000T (L70/B50 @25°.)
- God lyskvalitet med Ra≥ 80 konstant fargerenhet.
- Tilgjengelig i ulike design med Smoke eller Gold farge.
- Kan brukes direkte i sokkel uten armatur.
- Dimbar (kan styres med mange vanlige dimmere, se også www.osram-lamps.com/dim)
- Veldig lavt energiforbruk.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
Teknisk info for dette produktet:
4058075846081
Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer, ideell for innendørsbruk for dekorative installasjoner.
Bruksområder: Perfekt for dekorative installasjoner. Hjemmebruk. Generell belysning.
Sikkerhetsråd:
- ikke berør lampen hvis den er skadet
- Må ikke brukes dersom ytre lyspære er defekt.
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer
Produktfordeler:
- Levetid: inntil 25 000T (L70/B50 @25°.)
- God lyskvalitet med Ra≥ 80 konstant fargerenhet.
- Tilgjengelig i ulike design med Smoke eller Gold farge.
- Kan brukes direkte i sokkel uten armatur.
- Dimbar (kan styres med mange vanlige dimmere, se også www.osram-lamps.com/dim)
- Veldig lavt energiforbruk.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
Teknisk info for dette produktet:
4058075846081
Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer, ideell for innendørsbruk for dekorative installasjoner.
Bruksområder: Perfekt for dekorative installasjoner. Hjemmebruk. Generell belysning.
Sikkerhetsråd:
- ikke berør lampen hvis den er skadet
- Må ikke brukes dersom ytre lyspære er defekt.
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer


