Ledvance - LED Driver DIP-SWITCH -30/220-240/700 30W, IP20 ikke dim 50000 T. - 4099854077081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854077081
Elnummer
6603424
Leverandørens varenummer
4099854077081
Typebeskrivelse
DR DS-P -30/220-240/700
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
97,8 mm
Bredde:
44 mm
Høyde:
25,5 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Høy fleksibilitet takket være utgangsstrøm som kan justeres ved hjelp av DIP-bryter. Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort. 5 års garanti. Slank design for smale installasjoner. Høy effektivitet og pålitelighet. Egnet for LED armatur og LED moduler. Kan brukes for armaturer med beskyttelsesklasse I og II. Anbefalte bruksområder er bl.a Kontorer, shoppingsentre, sykehus, restauranter, hoteller. Egnet for et bredt spekter av armaturer (med et bredt spekter av dip-bryterstrømmer). Kabelklemmesett for riktig avlastning er tilgjengelig som ekstrautstyr.


