Ledvance - LED driver med konstantspenning utendørs med 1-10 V dim. OUTDOOR PERFORMANCE -60/220-240/24/P - 4058075379190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075379190
Elnummer
6600967
Leverandørens varenummer
4058075379190
Typebeskrivelse
6600967
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
2500...2500 mA
Utgangseffekt:
60...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
179 mm
Bredde:
63 mm
Høyde:
38 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


