Ledvance - LED DRIVER Preformance Constant Voltage 24V 100mm IP66 1-10V Dim
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 4170...4170 mA
Utgangseffekt fra/til - 100...100 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075240070
Elnummer
6604103
Leverandørens varenummer
4058075240070
Typebeskrivelse
6604103
Modell / utførelse
Dynamisk
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Utgangsstrøm fra/til
4170...4170 mA
Utgangseffekt fra/til
100...100 W
For utendørsbruk
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Ja
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Ja
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Metallkapsling
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Isoleringsklasse
I
Lengde
233 mm
Bredde
74 mm
Høyde
42 mm
LEDVANCE® LED DRIVER PERFORMANCE-Familien er Drivern til vår LED-flex serie. Driveren finnes er IP66 utførelse og finnes i wattstyrker 20,30,40,60,100,150 og 250W. Den finnes i både Dimbar med 1-10V og ikke dimbar.Spesifikasjoner El.nr: 6604103 : 24V, 100W IP66 1-10Vdim