Ledvance - LED DRIVER Value Constant Voltage 24V 150mm ikke dim
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 6250...6250 mA
Utgangseffekt fra/til - 150...150 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075240179
Elnummer
6604109
Leverandørens varenummer
4058075240179
Typebeskrivelse
6604109
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Utgangsstrøm fra/til
6250...6250 mA
Utgangseffekt fra/til
150...150 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
255 mm
Bredde
45 mm
Høyde
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LEDVANCE® LED DRIVER VALUE-Familien er Drivern til vår LED-flex serie. Driveren finnes er IP20 utførelse og finnes i wattstyrker 30,60,120 og 150W. Den finnes i ikke dimbar versjon Spesifikasjoner El.nr: 6604109: 24V, 150W IP20, no dim