Ledvance - LED DRIVER Value Constant Voltage 24V 60mm ikke dim
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 2500...2500 mA
Utgangseffekt fra/til - 60...60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075240094
Elnummer
6604107
Leverandørens varenummer
4058075240094
Typebeskrivelse
6604107
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Utgangsstrøm fra/til
2500...2500 mA
Utgangseffekt fra/til
60...60 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
170 mm
Bredde
45 mm
Høyde
30 mm
LEDVANCE® LED DRIVER VALUE-Familien er Drivern til vår LED-flex serie. Driveren finnes er IP20 utførelse og finnes i wattstyrker 30,60,120 og 150W. Den finnes i ikke dimbar versjon Spesifikasjoner El.nr: 6604107: 24V, 60W IP20, no dim