Ledvance - LED FLAT Lamp 26 3,5W 827 E14 3 STEP DIM - 4099854356834

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED FLAT Lamp 26 3,5W 827 E14 3 STEP DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

OSRAM LED STAR FLAT er en ultrakompakt designlampe uten lyspæreformet diffusor. Lyskildens form passer spesielt godt til armaturer der det er ønskelig å ikke ha en synlig lyskilde i armaturet for å fremheve armaturets design. Det spesielle designen gir komfortabel lysfordeling perfekt for dekorative installasjoner.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Tilgjengelig både i No-Dim og 3 Step-Dim versjoner
- E27 sokkel
- To ringer er inkludert i forpakkningen som gir mulighet til å tilpasse seg armaturet. Ringene kommer i sort og hvit.
- 3-trinns dimmeversjonen gir enkel dimbarhet gjennom en veggbryter
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)

Teknisk info:
Ikke Dimbar, 270lm, 100°, 3.5W tilsvarende 26W, 2700K, ≤6 sdcm E14 sokkel, 25 000T (L70/B50)220-240V

Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning.
Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.