Utgått

Ledvance - LED HQL 5400lm 125 2700K E40 - 4058075612518

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED HQL 5400lm 125 2700K E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 41...41 W

  • Lysstrøm - 5400...5400 lm

  • Lysutbytte lampe - 131 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 30.8 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075612518

Elnummer

3755139

Leverandørens varenummer

4058075612518

Typebeskrivelse

3755139

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

41...41 W

Lysstrøm:

5400...5400 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

190...190 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

5400 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

80 mm

Lengde:

204 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

41 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

HQL LED PRO familien. Er en robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer kan brukes med magnetisk ballast eller strømnettet. Elektronisk forkobling og tennere må fjernes før bruk, ved bruk med kondensator vil lampen bli mindre energi effektiv. Spesifikasjon for ELnr; 3755139 : 5400 lumen, 2700 Kelvin, 41.00 W tilsvarende tradisjonell 125 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 360°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, E40 sokkel, energiklasse E