Ledvance - LED Line 78 R7s 1055 lm, 9,5W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 Dimbar Klar 25000 T. - 4099854064906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.08 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854064906
Elnummer
3768001
Leverandørens varenummer
4099854064906
Typebeskrivelse
LINE R7S 75 DIM P 9.5 W 827 R7s
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
42...42 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1055 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er generell belysning innenfor omgivelsestemperaturer fra -20…+40 °C. Velvære, og hjemmebruk Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.


