Ledvance - LED LYSPÆRE ballon 30 2700K E27 4.8W 400lm RA>80, Klar, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 320° - 4058075761919

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSPÆRE ballon 30 2700K E27 4.8W 400lm RA>80, Klar, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 320°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 4,8...4,8 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 83 lm/W

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.27 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075761919

Elnummer

3760267

Leverandørens varenummer

4058075761919

Typebeskrivelse

3760267

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lampeeffekt:

4,8...4,8 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

30...30 mA

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

400 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

170 mm

Lengde:

270 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3760267; 400 lumen, 2700 K, 4,8 Watt, ≤6 sdcm, 220…240V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 320°, Klar, dimbar, E27 sokkel, IP20, energiklasse G