Ledvance - LED Lyspære 1906 E14 120 lm, 2400 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854091599

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Lyspære 1906 E14 120 lm, 2400 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20  ikke dim  Klar 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 1,5...1,5 W

  • Lysstrøm - 120...120 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.15 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854091599

Elnummer

3760281

Leverandørens varenummer

4099854091599

Typebeskrivelse

Vintaga 1906 CLAS B 12 1.5 W/2400 K E14

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

1,5...1,5 W

Lysstrøm:

120...120 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2400...2400 K

Nominell strøm:

12...12 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

120 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Gull

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

B10,5

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Vintage 1906 Filament er en serie dekorative LED-pærer som hyller det industrielle design uttrykket fra 1900-tallet. LED pærer som imiterer gammeldags glødetråd i en serie ulike pæreformer, størrelser og farger. Spredningsvikler opp til 360° og opp til 15 000 timers levetid. Tilgjengelig i både dimbare og ikke dimbare versjoner(for dimbare lyskilder; se gjerne vår kompabilitetsliste for dimmere på www.Ledvance.no). Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner, miljøbelysning i hjem og offentlig. For utedørsbruk må det kun brukes egnede armaturer.