Ledvance - LED Lyspære 1906 E14 120 lm, 2400 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854091551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 1,5...1,5 W
Lysstrøm - 120...120 lm
Lysutbytte lampe - 80 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.17 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854091551
Elnummer
3760284
Leverandørens varenummer
4099854091551
Typebeskrivelse
Vintage 1906 BA 12 1.5 W/2400 K E14
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
1,5...1,5 W
Lysstrøm:
120...120 lm
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2400...2400 K
Nominell strøm:
12...12 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
120 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35 mm
Lengde:
121 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
BA11
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


