Ledvance - LED Lyspære CL A E27 1521 lm, 14W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 200 ° IP20 Dimbar Matt 25000 T. - 4099854044014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 14...14 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 108 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.75 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854044014
Elnummer
3756179
Leverandørens varenummer
4099854044014
Typebeskrivelse
CLAS A 100 DIM P 14W 827 FR E27
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
14...14 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
108 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
70...70 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1521 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
120 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
19,9 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er i hjemmet, kontor, generell belysning og dekorative installasjoner. For utendørs bruk må det benyttes egnede armaturer.


