Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LED LYSPÆRE ET124 18, 180 lm, E27, 4,5W, 1600K, RA>80, Green, DIM IP20, Levetid L70 15000, 360° - 4058075761858

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSPÆRE ET124 18, 180 lm, E27,  4,5W, 1600K, RA>80, Green, DIM IP20, Levetid L70 15000, 360°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 180...180 lm

  • Lysutbytte lampe - 40 lm/W

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.67 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075761858

Elnummer

3760272

Leverandørens varenummer

4058075761858

Typebeskrivelse

3760272

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

180...180 lm

Lysutbytte lampe:

40 lm/W

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1600...1600 K

Nominell strøm:

27...27 mA

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

180 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Grønn

Strålevinkel:

360...360 °

Diameter:

125 mm

Lengde:

176 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3760272; 180 lumen, 1600 K, 4,5 Watt, ≤9 sdcm, 220…240V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 360°, Grønn, dimbar, E27 sokkel, IP20, energiklasse G