Ledvance - LED Lyspære Magnet 2.2w E27 150 lm, 2700k, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 ikke dim, KLAR 15000 T. - 4099854049910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 2,2...2,2 W
Lysstrøm - 150...150 lm
Lysutbytte lampe - 68 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.6 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854049910
Elnummer
3758077
Leverandørens varenummer
4099854049910
Typebeskrivelse
1906 VINTAGE LED GLOBE 95 16 2.2 W/2700
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
2,2...2,2 W
Lysstrøm:
150...150 lm
Lysutbytte lampe:
68 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
14...14 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
150 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
95 mm
Lengde:
138 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja