Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LED LYSPÆRE MINI T26 5 1,6W/827 50 lumen, KLAR E14 - 4058075432819

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSPÆRE MINI T26 5  1,6W/827 50 lumen, KLAR E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,6...1,6 W

  • Lysstrøm - 50...50 lm

  • Lysutbytte lampe - 31 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.08 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075432819

Elnummer

3766294

Leverandørens varenummer

4058075432819

Typebeskrivelse

3766294

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,6...1,6 W

Lysstrøm:

50...50 lm

Lysutbytte lampe:

31 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2400...2400 K

Nominell strøm:

10...10 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

50 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

26 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

125 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-pærer som fungerer som erstatning for halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, små designarmaturer, husholdnings kjøleskap, symaskiner, ventilatorer o.l. Spesifikasjoner for EL.nr; 3766294; 50 lumen, 2400 Kelvin, 1.60 W tilsvarende 5 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80 utstrålingsvinkel 320°, Klart glass, ikke dimbar, levetid: 15000 timer, E14sokkel, energiklasse A