Ledvance - LED LYSPÆRE Nest 10 1800K E27 4.8W 100lm RA>80, Smoke, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 320° - 4058075761056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 4,8...4,8 W
Lysstrøm - 100...100 lm
Lysutbytte lampe - 20 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.62 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075761056
Elnummer
3760268
Leverandørens varenummer
4058075761056
Typebeskrivelse
3760268
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
4,8...4,8 W
Lysstrøm:
100...100 lm
Lysutbytte lampe:
20 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
200 mm
Lengde:
405 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja