Ledvance - LED LYSRØR T5 HF L8 SHORT 400lm 840 V 288mm - 4099854552427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854552427
Elnummer
3771142
Leverandørens varenummer
4099854552427
Typebeskrivelse
3771142
LEDVANCE LED TUBE T5 VALUE HF. En økonomisk gunstig Led erstatning for T5 rør med HF forkobling (se kompatibilitetsliste på www.ledvance.com). Laget i glass uten fare for bøyning. Rask enkel og sikker utskiftning uten behov for ny kabling.
Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus. Anbefalte bruksområder er bl.a Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C. Offentlige bygninger., kjøkken og underskapsbelysning.
Alle rør er tilgjengnelig i 3000K og 4000K med en effektivitet på opp til 114 lm/W. God fargegjengivelse i hele rørenes levetid som er på 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.
Husk at en ombygning av eksisterende armaturer krever merkning.
Produktfordeler
- Ingen bøyning grunnet glassrør
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Vennligst følg alle sikkerhetsråd
Bruksområder
- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C
- Offentlige bygninger
- Kjøkken
- Underskapsbelysning
Produktfunksjoner
- Erstatning for eksisterende T5 lysrør med HF forkobling
- Lamperør laget av glass med splinterbeskyttelse
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm
- Levetid: inntil 30 000 t
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Beskyttelsestype: IP20
- Kompatibel med mange vanlige elektroniske kontrollhjul (se også compatibility list)
Teknisk info:
4W, G5, 190°, 400lm, Levetid (L70/B50) 30 000T, 110lm/W, ≤5sdcm, 4000K, 17-40V
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.
Når den brukes til å erstatte et T5-lysrør, avhenger den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen av utformingen på belysningssystemet.
Sikkerhetsråd
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Ikke egnet for nødbelysning.
Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact
Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus. Anbefalte bruksområder er bl.a Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C. Offentlige bygninger., kjøkken og underskapsbelysning.
Alle rør er tilgjengnelig i 3000K og 4000K med en effektivitet på opp til 114 lm/W. God fargegjengivelse i hele rørenes levetid som er på 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.
Husk at en ombygning av eksisterende armaturer krever merkning.
Produktfordeler
- Ingen bøyning grunnet glassrør
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Vennligst følg alle sikkerhetsråd
Bruksområder
- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C
- Offentlige bygninger
- Kjøkken
- Underskapsbelysning
Produktfunksjoner
- Erstatning for eksisterende T5 lysrør med HF forkobling
- Lamperør laget av glass med splinterbeskyttelse
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm
- Levetid: inntil 30 000 t
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Beskyttelsestype: IP20
- Kompatibel med mange vanlige elektroniske kontrollhjul (se også compatibility list)
Teknisk info:
4W, G5, 190°, 400lm, Levetid (L70/B50) 30 000T, 110lm/W, ≤5sdcm, 4000K, 17-40V
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.
Når den brukes til å erstatte et T5-lysrør, avhenger den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen av utformingen på belysningssystemet.
Sikkerhetsråd
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Ikke egnet for nødbelysning.
Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact