Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LED LYSRØR T8 EM OU HT 36 14W 840 G13 SUPERIOR - 4099854258572

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSRØR T8 EM OU HT 36 14W 840 G13  SUPERIOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 14...14 W

  • Lysstrøm - 2600...2600 lm

  • Lysutbytte lampe - 185 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854258572

Elnummer

3750464

Leverandørens varenummer

4099854258572

Typebeskrivelse

3750464

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

14...14 W

Lysstrøm:

2600...2600 lm

Lysutbytte lampe:

185 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

66...66 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

B

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

14 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

75000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output High Temperature Superior Class (CCG/AC Mains). Et LED lysrør som kan brukes både på elektromagnetisk forkoblingsutstyr (EM/CCG) og direkte på nettspenning (AC) som kan brukes i et svært bredt omgivelsetemperaturområde fra -20 til +80. En LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 sokkel med lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.

Rørene finnes i 4000K i lengde 1,2 og 1,5 M med en effektivitet på opp til 185 lm/W. Levetid opptil 75 000 timer ved 25°C og opp til 17 500 i 80°C (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 62 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.


Teknisk info:
Ikke dimbar, 2600 lm, Matt, 14 Watt tilsvarende 36 Watt tradisjonell, 4000 Kelvin, G13 sokkel, 75 000 timer (25°C L70/B50), Superior ClassAnbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+80 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, supermarkeder, og Industri.

Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installation (armatur må merkes ved ombygging)