Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - LED LYSRØR T8 PFM FOOD 1,5M 833 EM STANDARD BALLAST - 4099854045127

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSRØR T8 PFM FOOD 1,5M 833 EM STANDARD BALLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 17,9...17,9 W

  • Lysstrøm - 1700...1700 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.11 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854045127

Elnummer

3763237

Leverandørens varenummer

4099854045127

Typebeskrivelse

LED TUBE T8 EM FOOD P 1500 mm 17.9W 833

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

17,9...17,9 W

Lysstrøm:

1700...1700 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3300...3300 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LED TUBE T8 EM FOOD Performance Class (CCG). LED lysrør for elektromagnetisk forkoblingsutstyr (EM/CCG) eller direkte på nettspenning (AC) særlig egnet for mat belysning. En LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 sokkel med lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri.

FOOD Performance Class Lysrørene er utviklet spesielt for belysning der mat utstilles. For eksempel i bakeri, kjøttvaredisk, supermarkeder o.l De kan sammenlignes med T8 FL NATURA 76 som er utviklet for å fremme fargespekter som gir et godt lys for utstilling av mat
Rørene er laget i 3300K og finnes i fire lengder med en effektivitet på opp til 94 lm/W. Levetid opptil 60.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 74 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.

Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763237; ≤6 sdcm, temperaturområde -20…+50, 1700 lumen, lumen, 3300 kelvin, 17,9 watt tilsvarende tradisjonelt 58 watt, 220…240 V, Ra ≥80, spredningsvinkel > 190.00 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 60000 timer, G13 sokkel, IP20