Ledvance - LED LYSRØR T9 EM VAL FR 32 830 G10Q - 4099854042508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 18,3...18,3 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 109 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.01 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854042508
Elnummer
3768064
Leverandørens varenummer
4099854042508
Typebeskrivelse
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 830 G10Q
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
18,3...18,3 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
109 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
G10q
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
82...82 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
110...110 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
300 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
19 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Alle rør finnes i både 3000K, 4000K og 6500K med en effektivitet på op til 121lm/W. Fargegjengivelse på Ra>80 i hele rørenes levetid på opp til 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.


