Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - LED LYSRØR T5 AC HO39 2550lm 830 P 849mm - 4099854552588

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSRØR T5 AC HO39 2550lm 830 P 849mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854552588

Elnummer

3771129

Leverandørens varenummer

4099854552588

Typebeskrivelse

3771129

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC Mains Performance Class. En LED erstatning for klassisk T5 lysrør med G5 sokkel for bruk på direkte nettspenning. Lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Kan brukes utendørs i egnede armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning. Passer ikke for drift med elektronisk forkobling.

Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 157 lm/W. Levetid opptil 50.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T5 AC HO finnes i Performance serien:
- PERFORMANCE: Serie med opp til 157 lm/W, 50.000 timer levetid og 5 års garanti.

Produktfordeler
- Ingen bøyning grunnet glassrør
- Optimal beskyttelse mot knusing takket være spesielt PET-belegg
- Høy intensitet av lumen for sofistikerte lyssettinger

Produktfunksjoner
- LED erstatning for T5-lysrør med G5-sokkel på direkte nettspenning
- Lysrør laget av glass med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm
- Levetid: inntil 50 000 t
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Beskyttelsestype: IP20

Teknisk info:
18W, G5, 190°, 2550lm, Levetid (L70/B50) 50 000T, 141lm/W, ≤5sdcm, 3000K, 220-240V

Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C.
Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og industri.

Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installasjon (armatur må merkes ved ombygging)

Sikkerhetsråd
- Passer ikke for drift med elektronisk forkobling.
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Etter omkobling av en armatur vil installatøren være ansvarlig for alle tekniske og sikkerhetsmessige konsekvenser.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Lyskilden er ikke egnet for nøddrift.

Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror

Supplier contact address: www.ledvance.com/contact