Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LED LYSRØR T5 PFM HF HO 54 1149MM 865 ELEKTR. BALLAST - 4099854029301

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSRØR T5 PFM HF HO 54 1149MM 865 ELEKTR. BALLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50...50 V

  • Lampeeffekt - 26...26 W

  • Lysstrøm - 4000...4000 lm

  • Lysutbytte lampe - 153 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.84 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854029301

Elnummer

3768058

Leverandørens varenummer

4099854029301

Typebeskrivelse

LED TUBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 865

Merkespenning:

50...50 V

Lampeeffekt:

26...26 W

Lysstrøm:

4000...4000 lm

Lysutbytte lampe:

153 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

460...460 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

4000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

18,5 mm

Lengde:

1149 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

26 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LEDTUBE T5 HF Performance Class (ECG). LED lysrør for elektronisk forkoblingsutstyr (HF/ECG), se kompatibilitetsliste på www.Ledvance.no. En LED erstatning for klassisk T5 lysrør med G5 sokkel for bruk i ECG armaturer. Lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.

Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 156 lm/W. Levetid opptil 50.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T5 HF finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 156 lm/W, 50.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.

Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.