Utgått

Ledvance - LED lysrør T8 adv.1.2m./830. Erstatning for 36w. 2160lm - 4058075818279

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED lysrør T8 adv.1.2m./830. Erstatning for 36w. 2160lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 2160...2160 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075818279

Elnummer

3741008

Leverandørens varenummer

4058075818279

Typebeskrivelse

3741008

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

2160...2160 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

69...69 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

27 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

60000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Warm White 830, 3000 K , 15W, 2160 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder og varemagasiner