Ledvance - LED Lysrør T8 EM PRO 438 5.4W 840, 900 lumen - 4058075614499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,4...5,4 W
Lysstrøm - 900...900 lm
Lysutbytte lampe - 166 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.01 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075614499
Elnummer
3752184
Leverandørens varenummer
4058075614499
Typebeskrivelse
3752184
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,4...5,4 W
Lysstrøm:
900...900 lm
Lysutbytte lampe:
166 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
25...25 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
900 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
25,3 mm
Lengde:
450 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


