Ledvance - LED Lysrør T8 EM SUP 17.7W G13, 3100 lm, 4000k, Ra≥80, vinkel > 190°, IP20 ikke dimbar75000 T. - 4099854037658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 17,7...17,7 W
Lysstrøm - 3100...3100 lm
Lysutbytte lampe - 175 lm/W
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854037658
Elnummer
3763200
Leverandørens varenummer
4099854037658
Typebeskrivelse
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
17,7...17,7 W
Lysstrøm:
3100...3100 lm
Lysutbytte lampe:
175 lm/W
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
80...80 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
Rørene finnes i 3000K, 4000K og 6500K med en effektivitet på opp til 185 lm/W. Levetid: opptil 75.000 t med IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 70 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763200; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+50, 3100 lumen, lumen, 4000 kelvin, 17,7 watt tilsvarende tradisjonelt 58 watt, 220…240 V, Ra ≥80, spredningsvinkel > 190.00 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 75000 timer, G13 sokkel, IP20