Ledvance - LED LYSRØR T8 PFM CON 1,2M 840 EM STANDARD BALLAST - 4058075823976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 2400...2400 lm
Lysutbytte lampe - 150 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.9 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075823976
Elnummer
3763202
Leverandørens varenummer
4058075823976
Typebeskrivelse
LED TUBE T8 EM CON P 1200 mm 16W 840
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
2400...2400 lm
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
73...73 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
1213 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
LED-rørene finnes i LED som erstatning for tradisjonelle 18W, 36W og 58W T8 lysrør med en effektivitet på opp til 154 lm/W. Ingen bøyning grunnet glassrør med optimal beskyttelse mot knusing takket være spesielt PET-belegg. Lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader gir kort tilbakebetalingstid.
Dimbar kun med LEDVANCE Connected Sensor.
ELnr 1407938 LB; Lav takhøyde med opp til 4 meter
ELnr 1407939 H; Høy takhøyde fra 4-14 meter
4058075374034; Fjernkontroll med mulighet til å overstyre standarinstillingene
Anbefalte bruksområder: Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Parkeringsplasser, lager, produksjonsområder. Industri. Kontorer. Spesifikasjon for Elnr 3763202; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+50, 2400 lumen, lumen, 4000 kelvin, 16 watt tilsvarende tradisjonelt 36 watt, 220…240 V, Ra ≥80, spredningsvinkel 160 °, dimbar, levetid (L70B50) 50000 timer, G13 sokkel, IP20


