Ledvance - LED LYSRØR T8 SUP UO 1,5M 940 EM STANDARD BALLAST - 4099854037313

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSRØR T8 SUP UO 1,5M 940 EM STANDARD BALLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 22,1...22,1 W

  • Lysstrøm - 4100...4100 lm

  • Lysutbytte lampe - 185 lm/W

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.77 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854037313

Elnummer

3763211

Leverandørens varenummer

4099854037313

Typebeskrivelse

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

22,1...22,1 W

Lysstrøm:

4100...4100 lm

Lysutbytte lampe:

185 lm/W

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

100...100 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

4100 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

B

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

75000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LED TUBE T8 RA90 EM Ultra Output (UO) Superior Class (CCG). Høy ytelse LED lysrør for elektromagnetisk forkoblingsutstyr (EM/CCG) eller direkte på nettspenning. En LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 sokkel med lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri

Rørene findes i 4000K med RA90 og med en effektivitet på opp til 185 lm/W. Levetid opptil 75.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 70 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.

Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763211; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+50, 4100 lumen, lumen, 4000 kelvin, 22,2 watt tilsvarende tradisjonelt 58 watt, 220…240 V, Ra ≥90, spredningsvinkel > 190.00 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 75000 timer, G13 sokkel, IP20