Ledvance - LED LYSRØR T8 UNI VAL 1,2M 830 EM/HF/AC UNIVERSAL - 4099854026317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 1850...1850 lm
Lysutbytte lampe - 102 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.24 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854026317
Elnummer
3763242
Leverandørens varenummer
4099854026317
Typebeskrivelse
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 830
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
1850...1850 lm
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
75...75 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1850 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
27,8 mm
Lengde:
1211 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 110 lm/W. Levetid opptil 30.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 60 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 UNIVERSAL finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763242; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+45, 1850 lumen, lumen, 3000 kelvin, 18 watt tilsvarende tradisjonelt 36 watt, 220…240 V, Ra ≥80, spredningsvinkel 190 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 30000 timer, G13 sokkel, IP20


