Ledvance - LED MIGNON 40 DIM 470LM 827 KLAR E14 P - 4099854439049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4099854439049
Elnummer
3780419
Leverandørens varenummer
4099854439049
Typebeskrivelse
3780419
LEDVANCE Performance Class Dimbare LED lyskilde med klassisk lyspære form. Profesjonell LED-lampe i glass for nettspenning med med god lyskvalitet og fargegjengivelse. Dimensjoner og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Veldig lavt energiforbruk og robust mot vibrasjoner. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen og umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.
Produktfordeler
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
- Robust mot vibrasjoner.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer.
Produktfunksjoner
- Profesjonell LED-lampe for nettspenning.
- Spredningsvinkel: opptil 300°.
- Dimbar.
- Tilgjengelig med Sokkel: E27 eller B22d.
- Levetid inntil 15 000 timer.
- Lyskilde i helglass.
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks Ra: ≥ 80; konstant fargerenhet.
Teknisk info:
3,4W, E14, 320 °, 470lm, Levetid (L70/B50) 15 000T, 138lm/W, ≤6sdcm, 2700K, 220-240V, Ra80
Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer. Perfekt for dekorative installasjoner, hjemmebruk, og generell belysning offentlig. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
For dimmingsamsvar se www.ledvance.no/dim
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
- Robust mot vibrasjoner.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer.
Produktfunksjoner
- Profesjonell LED-lampe for nettspenning.
- Spredningsvinkel: opptil 300°.
- Dimbar.
- Tilgjengelig med Sokkel: E27 eller B22d.
- Levetid inntil 15 000 timer.
- Lyskilde i helglass.
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks Ra: ≥ 80; konstant fargerenhet.
Teknisk info:
3,4W, E14, 320 °, 470lm, Levetid (L70/B50) 15 000T, 138lm/W, ≤6sdcm, 2700K, 220-240V, Ra80
Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer. Perfekt for dekorative installasjoner, hjemmebruk, og generell belysning offentlig. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
For dimmingsamsvar se www.ledvance.no/dim
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact


