Ledvance - LED MIGNON B 60 5,9W 827 E14 DIM MATT PERFORMANCE - 4099854253386

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED MIGNON B 60 5,9W 827 E14 DIM MATT PERFORMANCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,9...5,9 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.73 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854253386

Elnummer

3750425

Leverandørens varenummer

4099854253386

Typebeskrivelse

3750425

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,9...5,9 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

41...41 mA

Virkningsgrad:

0,63

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

B10,5

Klirrfaktor (THD):

118,43 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Performance Class Dimbare LED lyskilde med klassisk mignon lyspære form. Profesjonell LED-lampe i glass for nettspenning med med god lyskvalitet og fargegjengivelse. Dimensjoner og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Veldig lavt energiforbruk og robust mot vibrasjoner. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen og umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Tilgjengelig både i dimmbare og ikke dim versjoner, klart og frostet glass.
Design, dimensjoner, lysflux sammenlignbart med en glødelampe
Levetid: inntil 15 000 T (L70/B50)
Spredningsvinkel: opptil 300°
God lyskvalitet med Ra≥ 80 og konstant fargerenhet


Teknisk info:

Dimbar, 806 lm, Matt, 5.9 Watt tilsvarende 60 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, E14 sokkel, 15 000 timer, Performance Class

Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer. Perfekt for dekorative installasjoner, hjemmebruk, og generell belysning offentlig. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.

For dimmingsamsvar se www.ledvance.no/dim