Ledvance - LED NAV FIL AMBER 50 1600lm 718 E27 V - 4058075843585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NAV LED
EAN/GTIN
4058075843585
Elnummer
3773661
Leverandørens varenummer
4058075843585
Typebeskrivelse
NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27
LEDVANCE NAV FILAMENT AMBER LED. LED erstatning for NAV lyskilder til utendørsbruk med redusert blått lys som gir en mindre lysforrurensning og forbedrer livskvalitet for beboere i nærheten samt dyrelivet. Sparer opp til 70% energi samenlignet med tradisjonelle natrium damplamper. Egnet for drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr (CCG) eller 230V (AC) nettspenning.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Bedre fargegjengivelse og forbedret synlighet sammenlignet med tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Full bruk av reflektor av eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel.
- Identisk lysfordeling som tradisjonelle NAV lamper.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Mindre enn 1,5 % av blått lys (<500nm).
- Veldig varm lysfarge på 1800K som ligner på tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Overspenningsvern: inntil 2 kV (L-N).
Teknisk info:
840/690/500 lm, 9W/7W/5Watt, 3000K/4000K, sokkel, 50 000 Timer levetid, Value Class
Anbefalte bruksområder er bl.a Gate og utebelysning, Boligområder, Parker, Historiske bygninger, Naturnære områder.
Egnet kun for temperaturer opptil 50°C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
Bruk i trange armaturer og i armaturer med tette reflektorer er ikke å anbefale.
Drift med kondensatoren kan føre til at systemets effektfaktor reduseres.
Når installert horisontalt, er tc punktet til lyskilden lokalisert på toppsiden av lyskilden.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Bedre fargegjengivelse og forbedret synlighet sammenlignet med tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Full bruk av reflektor av eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel.
- Identisk lysfordeling som tradisjonelle NAV lamper.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Mindre enn 1,5 % av blått lys (<500nm).
- Veldig varm lysfarge på 1800K som ligner på tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Overspenningsvern: inntil 2 kV (L-N).
Teknisk info:
840/690/500 lm, 9W/7W/5Watt, 3000K/4000K, sokkel, 50 000 Timer levetid, Value Class
Anbefalte bruksområder er bl.a Gate og utebelysning, Boligområder, Parker, Historiske bygninger, Naturnære områder.
Egnet kun for temperaturer opptil 50°C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
Bruk i trange armaturer og i armaturer med tette reflektorer er ikke å anbefale.
Drift med kondensatoren kan føre til at systemets effektfaktor reduseres.
Når installert horisontalt, er tc punktet til lyskilden lokalisert på toppsiden av lyskilden.


