Ledvance - LED NORMAL CLA 17W 827 MATT E27 - 4099854069833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lampeeffekt - 17...17 W
Lysstrøm - 2452...2452 lm
Lysutbytte lampe - 144 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.62 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854069833
Elnummer
3763257
Leverandørens varenummer
4099854069833
Typebeskrivelse
CLAS A 150 P 17W 827 FIL FR E27
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lampeeffekt:
17...17 W
Lysstrøm:
2452...2452 lm
Lysutbytte lampe:
144 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
130...130 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2452 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
330...330 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
70 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,11
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Klirrfaktor (THD):
115
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja