Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - LED NORMAL CLA 7,5W 827 MATT E27 - 4099854062049

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED NORMAL CLA 7,5W 827 MATT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 140 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.8 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854062049

Elnummer

3763255

Leverandørens varenummer

4099854062049

Typebeskrivelse

CLAS A 75 P 7.5W 827 FIL FR E27

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

140 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

43...43 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

88 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Performance Class LED lyskilde med klassisk lyspære form. Profesjonell LED-lampe for nettspenning med spredningsvinkler på opptil 300°. Ikke-Dimbar med inntil 15 000 timers levetid. Lyskilde i helglass, med god lyskvalitet og fargegjengivelse. Dimensjoner og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Veldig lavt energiforbruk og robust mot vibrasjoner. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen og umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer. Perfekt for dekorative installasjoner, hjemmebruk, og generell belysning offentlig. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.