Ledvance - LED LYSPÆRE PIN MICRO G4 10 1W/827, 100 lumen, KLAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 100...100 lm
Lampeform - Kapsel
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 0.668 kg CO2
EAN/GTIN
4058075523098
Elnummer
3766296
Leverandørens varenummer
4058075523098
Typebeskrivelse
3766296
Merkespenning fra/til
12...12 V
Lysstrøm
100...100 lm
Lampeform
Kapsel
Sokkel
G4
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
130...130 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
1...1 W
Spenningstype
AC/DC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
100 lm
Lysutbytte lampe
100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
10 mm
Lengde
30 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,11
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Klirrfaktor (THD)
180
Antatt energiforbruk på 1000 timer
2 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Ja
Med fjernkontroll
Ja
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED-Pære med ekstremt små dimmensjoner som kan erstatte halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og lang levetid på opp til 15 000 timer. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. et LED alternativ til konvensjonelle lavspenningslamper. Uten kvikksølv. Spesifikasjoner for EL.nr; 3766296; 100 lumen, 2700 Kelvin, 1.00 W tilsvarende 10 Watt, 12 V, RA ≥ 80 utstrålingsvinkel 300°, Klart glass, ikke dimbar, levetid: 15000 timer,G4 sokkel, energiklasse A++