Ledvance - LED PANEL 1200X300 SF MOUNT UTENPÅLIGGENDE RAMME - 4099854018497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1215 mm
Bredde - 315 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854018497
Elnummer
3310282
Leverandørens varenummer
4099854018497
Typebeskrivelse
3310282
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1215 mm
Bredde:
315 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
72 mm


