Ledvance - LED PANEL 120X30 RAMME UTENPÅL. MONTERING - 4058075108820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1200,5 mm
Bredde - 300,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Panel
EAN/GTIN
4058075108820
Elnummer
3241051
Leverandørens varenummer
4058075108820
Typebeskrivelse
3241051
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1200,5 mm
Bredde:
300,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
56 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® PANEL-SURFACE MOUNT KIT - Overflate monteringssett for innendørs bruk i aluminium. Klart for installasjon. Kan brukes bare på 1200 versjonen. El.nr. 3241051


