Ledvance - LED PANEL 60X60 RAMME UTENPÅL. MONTERING - 4058075108769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 600,5 mm
Bredde - 600,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075108769
Elnummer
3241050
Leverandørens varenummer
4058075108769
Typebeskrivelse
3241050
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
600,5 mm
Bredde:
600,5 mm
Høyde:
56 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® PANEL SURFACE MOUNT KIT er et overflatemonteringssett for innendørs bruk. Kan brukes bare på 600 versjonen. Klar for installasjon i materiale aluminimum


