Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LED PANEL CMFT 600 28W 830 DALI Vivares - 4099854014352

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PANEL CMFT 600 28W 830  DALI Vivares

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Maks systemeffekt - 28 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 69.24 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854014352

Elnummer

3310241

Leverandørens varenummer

4099854014352

Typebeskrivelse

3310241

Egnet for inbygging:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

28 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3640...3640 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

130...130 mA

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

40

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

65

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

130...130 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

32 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

575 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® PANEL COMFORT i Performance Class er en serie 600x600 LED panel i høy kvalitet som finnes med flere styringsmuligheter. Panelene har høy fargekonsistens (SDCM3) og er flimmer fri. Matriale av ekstrudert aluminiumsramme, og Polystyren diffusor som ikke gulner over tid. Høy effektivitet med opp til 130lm/W. Verktøyfri tilkobling takket være hurtigklemme. Gjennomkobling er også mulig med medfølgende 5-polet koblingsboks og ekstern driver for utvidet fleksibilitet og enkel installasjon. I Dali versjonene er ytterligere service som energi og fjernovervåkning mulig.

Mulighet innenfor produkt serien:
- Velg mellom 28W eller 33W
- Driver med Power Select, DALI 2.0 eller Zigbee
- Opal- eller mikroprismatisk deksel (UGR<19)
- SDCM 3 sikrer høy fargekonsistens
- 70.000 timer (L80/B10 ved 25 °C), 5 års garanti
- 130 lm/W

Power Select versjonene har følgende valg:
28W version: 28W (3640lm), 25W (3250lm) 22W (2900lm)
33W version: 33W (4320lm), 30W (3900lm), 28W (3640lm)

Tilbehør som vaier oppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak må bestilles utenom.
5 års garanti.
Anbefalte bruksområder er korridorer, kontorer, møterom, resepsjonsområder, foajeer.