Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LED PANEL COMP 600 2CCT 35W 830/840 U19 PS - 4099854206535

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PANEL COMP 600 2CCT 35W 830/840 U19 PS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

  • Maks systemeffekt - 35 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 81.2 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854206535

Elnummer

3361458

Leverandørens varenummer

4099854206535

Typebeskrivelse

3361458

Egnet for inbygging:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

35 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3300...3300 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Type raster:

Helblank/Høyglans

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

170...170 mA

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

61

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

78

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

110...110 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

32 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® COMPACT LED panel med lite flimmer og effektivitet opp til 110lm/W. Polystyren diffusor deksel som ikke gulner over tid. Panelet har ekstern driver for utvidet fleksibilitet og enkel installasjon, sikkerhetsline medfølger. 5-polet koblingsboks for gjennomkabling er tilgjengelig for bestilling som ekstrautstyr for kabeltverrsnitt opp til 2,5 mm², samt tilbehør som vaier oppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak. Driftstemperatur fra -10° til +45°

Muligheter innenfor produkt serien:
- Tilgjengelig i 600x600, 1200x300 og 1200x600
- Tilgjengelig med Dali ECG, UGR19 Dali eller UGR 19
- Enkelte versioner tilgjengelig med Ra90
- Systemeffektivitet på opp til 110 lm/w
- Ekstern driver til utvidet fleksibilitet og enkel installation
- Tilgjengelig i 3000K og 4000K versjoner
- Tilgjengelig med 2CCT 830/840 og Powerselect (30W/35W) versjoner
- 5 års garanti
- Ekstruderet aluminiumsramme
- Levetid (L80/B10 ved 25°C): 50.000 timer
- Ekstern forkobling medfølger
- Sikkerhedsline til armatur medfølger
- Driftstemperatur fra -10° til +45°

Tilbehør til innbygning, påbygning og nedhengning kan bestilles ekstra.
Direkte erstatning for armaturer med lysrør. Anbefalte bruksområder er bl.a Kontorer, konferanserom. Resepsjonsområder, foajeer, korridorer