Ledvance - LED PANEL FLEX 600 PS 830 UGR19 30/25/21/17W - 4099854276521

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PANEL FLEX 600 PS 830 UGR19 30/25/21/17W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Maks systemeffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854276521

Elnummer

3317152

Leverandørens varenummer

4099854276521

Typebeskrivelse

3317152

Egnet for inbygging:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

30 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Type raster:

Helblank/Høyglans

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

140...140 mA

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

12

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

160...160 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

32 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

PANEL FLEX er et innovativ LED-armatur som prioriterer effektivitet, fleksibilitet og høy kvalitet for moderne arbeidsplasser. et panel med den høyeste lm/W-effekt i LEDVANCE panelfamilien. PANEL FLEX tilbyr lang levetid og den utskiftbare driveren minimerer avfall. Velg mellom standard på/av-versjoner med en praktisk 4-trinns multi-lumen-funksjon, eller velg de DALI-kompatible modellene for lys styring som gir ytterligere energibesparelse. Det er også tilgjengelig som blendingsredusert versjon (UGR< 19). PANEL FLEX er en bærekraftig belysningsløsning med 7-års garanti

Muligheter innenfor produkt serien:
- Svært allsidig på grunn av valgbare krafttrinn (Power Select - PS) på driveren og opptil 4860 lm
- Tilgjengelig i 3000K og 4000K versjoner
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med
- Effektivitet opp til 170lm/w
- Utskiftbar driver for lenger levetid
- Tilgjengelig med DALI 2.0
- Tilgjengelig med UGR19
- SDCM 3
- Levetid (L80/B10 ved 25°C): 100.000 timer
- 7 års garanti


Teknisk info:
Ikke dimbar, 4800/4050/3450/2830 lumen, 30/25/21/17 Watt, 3000 Kelvin, 100 000 timer, ≤3sdcm, Ra>80, 90 °, IP40/IP20

Tilbehør som vaieroppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak må bestilles utenom.
Anbefalte bruksområder er korridorer, kontorer, møterom, resepsjonsområder, foajeer.