Ledvance - LED PANEL FLEX 600 PS 840 PS 30/25/21/17W - 4099854276484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Maks systemeffekt - 30 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 70.45 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854276484
Elnummer
3317150
Leverandørens varenummer
4099854276484
Typebeskrivelse
3317150
Egnet for inbygging:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
30 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4860...4860 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
140...140 mA
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
B
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
12
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
162...162 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
32 mm
Lengde:
595 mm
Innbyggingslengde:
595 mm
Innbyggingsbredde:
595 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
50 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter innenfor produkt serien:
- Svært allsidig på grunn av valgbare krafttrinn (Power Select - PS) på driveren og opptil 4860 lm
- Tilgjengelig i 3000K og 4000K versjoner
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med
- Effektivitet opp til 170lm/w
- Utskiftbar driver for lenger levetid
- Tilgjengelig med DALI 2.0
- Tilgjengelig med UGR19
- SDCM 3
- Levetid (L80/B10 ved 25°C): 100.000 timer
- 7 års garanti
Teknisk info:
Ikke dimbar, 4860/4130/3510/2880 lumen, 30/25/21/17 Watt, 4000 Kelvin, 100 000 timer, ≤3 sdcm, Ra> 80 110 °, P40/IP20
Tilbehør som vaieroppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak må bestilles utenom.
Anbefalte bruksområder er korridorer, kontorer, møterom, resepsjonsområder, foajeer.