Ledvance - LED PANEL MOUNTING CLIPS 5X2 - 4058075811089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 45 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075811089
Elnummer
3241052
Leverandørens varenummer
4058075811089
Typebeskrivelse
3241052
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
45 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
30 mm
Festeklemme LEDVANCE® Panel-familien for innendørs bruk. Kan brukes både på 600 og 1200 versjonene. Etim: EC002557 Panel LED tilbehør


