Ledvance - LED PIN 12V 20 2W 827 G4 DIM PERFORMANCE - 4099854248542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - G4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4099854248542
Elnummer
3750441
Leverandørens varenummer
4099854248542
Typebeskrivelse
3750441
Lampeeffekt:
2...2 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
170...170 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
14 mm
Lengde:
38 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Kan benyttes på 12V AC og DC (både på halogentrafo og batterispenning). Ideell for dekorativ og frittbrennende applikasjoner
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Tilgjengelig i både Dimbar og ikke dimbar versjoner.
Tilgjengelig i LED versjoner tilsvarende opp til tradisjonell 40 Watt.
Tilgjengelig i G4 og i GY6.35 versjoner.
God heldekkende lysfordeling
Lang levetid
Lav energiforbruk
Teknisk info:
Dimbar, 200 lm, Klar, 2 Watt tilsvarende 20 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, G4 sokkel, 25 000 timer, Performance Class
Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner.
Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer.
Kompatible med mange vanlige konvensjonelle og elektronisk forkoblingsutstyr (se også kompabilitetsoversikt på https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility)


