Ledvance - LED PIN 12V 20 G4 200 lm, 2W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 Dimbar Klar 25000 T. - 4099854064661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 2...2 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.24 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4099854064661
Elnummer
3756190
Leverandørens varenummer
4099854064661
Typebeskrivelse
PIN20 DIM P 2 W 827 CL G4
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
2...2 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
190...190 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
15 mm
Lengde:
40 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er dekorative applikasjoner og armaturer med små dimmensjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.


