Ledvance - LED SlimLINE 118 100 12W/827 1521lm R7s 300° 1521lm - 4058075432734

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SlimLINE 118 100 12W/827 1521lm R7s 300° 1521lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lysutbytte lampe - 126 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - R7s

  • Spenningstype - AC

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.53 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075432734

Elnummer

3766086

Leverandørens varenummer

4058075432734

Typebeskrivelse

3766086

Lysutbytte lampe:

126 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

20 mm

Lengde:

118 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Min. antall koblingssykluser:

100000

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SLIM LINE Classic lyskilde. LED teknologi med god levetid, meget lavt energiforbruk og ekstra kompakt design som passer i R7s-armaturer. God heldekkende lysemisjon, enkelt lampebytte. Egnet for velvære, hjembruk og ved utendørs bruk bare i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3766086; 1521 lumen, 2700 Kelvin, 12 W tilsvarende 100 Watt, 220…240 , RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 300 °, Klart glass, ikke dimbar, levetid: 15000 timer,R7s sokkel, energiklasseE