Ledvance - LED SlimLINE 78 60 7W/827 806lm R7s 300° 806lm - 78
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysutbytte lampe - 115 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Sokkel - R7s
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.51 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075432710
Elnummer
3766085
Leverandørens varenummer
78
Typebeskrivelse
3766085
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
R7s
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
20 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Min. antall koblingssykluser:
100000
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei